| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97353265 Herst.-Nr.: 724786020029 EAN/GTIN: 4260374015260 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung 2m 724786020029 Seilabhängung für ClickLUX ROCKET, LANARA, FARO, TUBOLA, u.a. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 2000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,18* | € 10,34* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,20* | € 10,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,13* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|