Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Rahmen RDES-AR 230 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Rahmen RDES-AR 230 vw
Anbau-Rahmen RDES-AR 230 vw
Artikel-Nr.:
     3517B-97365065
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37679002100
EAN/GTIN:
     4020863412815

Anbau-Rahmen RDES-AR 230 vw

Montage-Zubehör Anbaurahmen für relo 230. Decken Anbau Rahmen 230er Anbaurahmen für relo 230.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
281 mm
Breite:
281 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,38*
€ 62,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,52*
€ 62,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,74*
€ 64,09*
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,87*
€ 65,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.