Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz SRLA me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz SRLA me
Befestigungssatz SRLA me
Artikel-Nr.:
     3517B-97369230
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200058100
EAN/GTIN:
     4020863446261

Befestigungssatz SRLA me

Struktur-Zubehör Leuchtenaufhänger
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
61 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 4,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 4,95*
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.