Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung KVM 105-W75*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-97455155
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10010891
EAN/GTIN:
     4007685108911
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Ms-Kabelverschraubung KVM 105-W75*

Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
105 mm
Sechskant Eckmaß:
113 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
73..78 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 536,94*
€ 650,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,70*
€ 650,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,3387*
€ 654,2737*
Frei Haus
ab € 565,73*
€ 657,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,97*
€ 774,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,64*
€ 726,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.