| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97455884 Herst.-Nr.: 101152 EAN/GTIN: 9120022225357 |
| | |
|
| | |
| net L Fingerscanner UP, 2000 Finger 101 152 Der ekey net Fingerscanner L Unterputz für die Elektrobranche ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 2000 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | ja | Max. Anzahl der Personen: | 2000 | Leseverfahren: | biometrisch | Montageart: | Unterputz | Betriebsspannung bei DC: | 8..24 V | Betriebstemperatur: | -25..70 °C | Schutzart (IP): | IP33 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 941,25* | € 1.055,74* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 938,93* | € 1.056,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 949,43* | € 1.065,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 989,31* | € 1.110,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.009,14* | € 1.125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|