Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 100A/1A 0,2 855-3001/100-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-3001/100-003 Kabelbinder Schwarz
Wago 855-3001/100-003 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-97456036
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-3001/100-003
EAN/GTIN:
     4050821880561
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Kabelumbau-Stromwandler 100A/1A 0,2 855-3001/100-003

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 0,2 VA
Genauigkeitsklasse 3
Leitungslänge 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,13*
€ 68,03*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,3422*
€ 68,1299*
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 69,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,66*
€ 70,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,21*
€ 72,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 3,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.