Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0660077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0660077
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0660077
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97553778
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660077
EAN/GTIN:
     4029299450712
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0660077

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3860 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 420,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,82*
€ 420,95*
Frei Haus
ab € 355,46*
€ 424,48*
€ 5,95*
ab € 377,11*
€ 448,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208392
ab € 48,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208393
ab € 49,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208102
ab € 55,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207880
ab € 11,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210958
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.