Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0528251SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0528251SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0528251SI
Artikel-Nr.:
     3517B-97554703
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528251SI
EAN/GTIN:
     4029299458091
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0528251SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
3725000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 284,39*
€ 5,95*
ab € 235,34*
€ 284,83*
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 286,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,09*
€ 289,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218436AF
ab € 21,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208080
ab € 19,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208320AF
ab € 126,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208086AF
ab € 153,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208319AF
ab € 206,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204311
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.