Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0527985SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0527985SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0527985SI
Artikel-Nr.:
     3517B-97554794
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0527985SI
EAN/GTIN:
     4029299449587
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0527985SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
2439000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 287,19*
€ 5,95*
ab € 233,93*
€ 287,78*
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 289,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218436AF
ab € 20,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208080
ab € 19,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208320AF
ab € 128,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208086AF
ab € 156,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208319AF
ab € 212,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204312
ab € 14,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204311
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.