Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais-MasterInput 1W, 6A 39.71.0.024.5060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-97557620
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     397100245060
EAN/GTIN:
     8012823390239
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais-MasterInput 1W, 6A 39.71.0.024.5060

MasterINPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2 , BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 12,44*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 12,47*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 12,48*
10
Frei Haus
ab € 11,125*
€ 12,785*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.