Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Koppelrelais-MasterBasic 1S, 2A 39.10.8.230.8240
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-97557667
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
391082308240
EAN/GTIN:
8012823377605
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Koppelrelais-MasterBasic 1S, 2A 39.10.8.230.8240
MasterBASIC schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 230 V AC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230..240 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Optokoppler
,
industrierelais finder
,
industrierelais
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 19,041*
€ 21,391*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 22,05*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,10*
€ 22,53*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 23,30*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 23,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,391*
€ 25,45529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,821*
€ 24,77699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,041*
€ 22,65879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 213,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais
Finder
09368141
ab € 13,08*
Zubehör
Isolierplatte für Fassungen der Serie 93 und Koppelbausteine der Serie 39
Finder
09360
ab € 0,58*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Serie 93 und 39, 16-polig, max. 6 A
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Verbindungsbrücke, Farbe schwarz, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093160
ab € 1,97*
Zubehör
Verbindungsbrücke, rot, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen