| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97558240 Herst.-Nr.: 96720 EAN/GTIN: 8012823194660 |
| |
|
| | |
| Schraubanschluss-Fassung für Relais 56.32 96.72.0 Relaisfassung, Farbe schwarz, für Relaisserie 56.32 und Modulreihe 99.01. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | ja | Breite: | 27 mm | Höhe: | 78 mm | Tiefe: | 33,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,051* | € 5,271* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 5,28* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,154* | € 5,424* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 5,62* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|