| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97558683 Herst.-Nr.: 553380120010 EAN/GTIN: 8012823030296 |
| |
|
| | |
| Relais 3W, 10A 55.33.8.012.0010 Miniatur-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 1.5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung, Relaisschutzart: RT I Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, printrelais 12v ac, miniaturrelais, steckrelais finder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,42* | € 7,12* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,589* | € 7,329* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,769* | € 7,559* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,06* | € 7,70* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|