Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichzeichner ZV-KARO-L-WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weichzeichner ZV-KARO-L-WZ
Artikel-Nr.:
     3517B-97566774
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206824
EAN/GTIN:
     4029299442953
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenersatzglas
dekoglas

Weichzeichner ZV-KARO-L-WZ

Weichzeichner, Scheibe satiniert, für KARO-L Strahler
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Länge:
123 mm
Breite:
123 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,44*
€ 93,65*
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 96,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.