Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58262546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg Pendelleuchte nickel 58262546 matt mit Schirm
Brumberg Pendelleuchte nickel 58262546 matt mit Schirm
Artikel-Nr.:
     3517B-97567765
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58262546
EAN/GTIN:
     4251433930020
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58262546

Pendelleuchte, 380 mm, nickel matt / Schirm sommergrün, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,92*
€ 449,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,28*
€ 463,73*
Frei Haus
ab € 397,65*
€ 468,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 425,80*
€ 499,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,27*
€ 504,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260245
ab € 393,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260263
ab € 392,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.