| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97568079 Herst.-Nr.: 133-001-124-104 EAN/GTIN: 4053802249579 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 4000K, DALI 133-001-124-104 Rotonda, Licht als Architektur - Kreativität in Form, Farbe und Montageart, Unterschiedliche Designs und Größen bilden die gestalterische Basis von ROTONDA. Gute Voraussetzungen für die perfekte Lösung in Ihrem Foyer. Ob einzeln oder als Gruppe angeordnet, ob farblich elegant oder markant geschnitten: ROTONDA ist eine starke Aussage. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung DALI-2: | ja | Lichtverteiler: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,51* | € 846,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 762,43* | € 855,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|