| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97569078 Herst.-Nr.: 155-2525-135-123-E EAN/GTIN: 4053802231307 |
| |
|
| | |
| LED-Pendel-Grundleuchte 3000K, DALI, ws 155-2525-135-123-E Strada, Die leuchtende Röhre - zeitloses Design - stark, effizient und langlebig, Technische Perfektion ist bei STRADA eine runde Sache. Mit einem Ausstrahlwinkel von 270° und einer absolut gleichmäßigen Lichtverteilung erhellt die Pendelleuchte jeden Allgemeinbereich - sowohl Nutzfläche als auch die Vertikalebene. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 852,77* | € 965,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,15* | € 974,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|