Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- M16X1,5-MS 61803808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803808
90° Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803808
Artikel-Nr.:
     3517B-97651039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803808
EAN/GTIN:
     4044776885337
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- M16X1,5-MS 61803808

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° M16X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 3/8
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 13,32*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,669*
€ 14,369*
10
Frei Haus
ab € 12,136*
€ 14,966*
1
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 18,29*
10
€ 5,95*
ab € 19,40104*
€ 22,85104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,369*
€ 17,09911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,509*
€ 16,07571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,669*
€ 13,88611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.