Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGES-M12X1,5-MS 55503489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     3517B-97651517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503489
EAN/GTIN:
     4044777305445
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LGES-M12X1,5-MS 55503489

Schlauchverschraubung SILVYN® LGES M12X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 12
Nenngröße: 10
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,315
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,86*
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,39*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 4,565*
€ 6,415*
2
€ 3,90*
ab € 5,155*
€ 7,265*
10
€ 5,95*
ab € 6,54459*
€ 8,37459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,825*
€ 6,93175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,675*
€ 6,75325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,345*
€ 6,36055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.