Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-SC-M-40X1,5-EE 55506105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Artikel-Nr.:
     3517B-97651624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506105
EAN/GTIN:
     4044773455762
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-MSK-SC-M-40X1,5-EE 55506105

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-SC-M 40X1.5 EE
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 36
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min)
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,59*
€ 58,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,60*
€ 58,34*
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 83,34*
€ 5,95*
ab € 73,00382*
€ 94,30382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.