Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELT-GLATT-16,0X21,1 BU-30M 61751721


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97651930
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751721
EAN/GTIN:
     4044777307616
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELT-GLATT-16,0X21,1 BU-30M 61751721

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 21.1mm
Nenngröße: 20
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Erhöht temperaturbeständig
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 148,4202*
€ 176,8704*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 150,1242*
€ 177,4743*
1
Frei Haus
ab € 155,1702*
€ 183,8304*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 174,3651*
€ 206,5152*
10
€ 6,90*
ab € 168,96*
€ 210,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,8704*
€ 210,47578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,6704*
€ 209,04778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,3202*
€ 199,11104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,3803*
€ 194,42256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,4202*
€ 176,62004
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,94734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.