Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coaxial - RG-6 A/U 2170016/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Coaxial - RG-6 A/U 2170016/1000
Artikel-Nr.:
     3517B-97652803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170016/1000
EAN/GTIN:
     4044774748719
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Coaxial - RG-6 A/U 2170016/1000

Koaxialkabel Coaxial - RG-6 A/U 1000 M
Koaxialkabel
RG 6 A/U
Nennwellenwiderstand: 75
PVC
0.72 mm
feste Verlegung
-40 °C bis 80 °C
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen
Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik
Für hohe thermische und chemische Belastungen
Nutzen: Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen
Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung
Vielzahl an Varianten erhältlich
Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
sonstige
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
sonstige
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
sonstige
Anzahl der Schirmlagen:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1261*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,1461*
€ 3,74386
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,1361*
€ 3,73196
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,1261*
€ 3,72006
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.