| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-97652895 Herst.-Nr.: 2170000/1000 EAN/GTIN: 4044774748450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Coaxial - RG 58 C/U 2170000/1000 Für feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei fester Verlegung, Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik, Koaxial-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite., Hohe Frequenzen, Koaxial-Kabel sind durch ihren Aufbau deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Innenleiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Außenleiter-Form: | Geflecht | Dielektrikum: | sonstige | Anzahl der Schirmlagen: | 1 | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |