Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M63 ALQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M63 ALQ
Quick-Schelle M63 ALQ
Artikel-Nr.:
     3517B-97657585
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149963
EAN/GTIN:
     4012196409303
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
obo klemmschellen

Quick-Schelle M63 ALQ

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,25045*
€ 2,91045*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4628*
€ 2,9628*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,3226*
€ 3,0326*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,325*
€ 3,035*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,3055*
€ 3,0735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.