| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97658051 Herst.-Nr.: VZ1L018UM20 EAN/GTIN: 3389110890846 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel 2mH, 18A, 1-p, 30W VZ1L018UM20 Diese Netzdrossel kann verwendet werden, um einen besseren Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung zu gewährleisten. Er kann auch verwendet werden, um die harmonische Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms zu reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Norm IEC 61800-5-1 (VDE 0160 Stufe 1 - Hochenergetische Überspannungen in der Netzversorgung). Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | nein | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 1 | Bemessungstaktfrequenz: | 0 kHz | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,94* | € 140,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,77* | € 142,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,92* | € 143,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,37* | € 148,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,29* | € 153,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|