Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/70
Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/70
Artikel-Nr.:
     3517B-97658916
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/70 3,9x35
EAN/GTIN:
     4001796031366
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/70

Gipsplattenschraube mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert Profi- 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,63*
€ 3,90*
ab € 19,43*
€ 26,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.