Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenmodul schwarz 078IP50 BL- #8338600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenmodul schwarz 078IP50 BL- #8338600
Artikel-Nr.:
     3517B-97661859
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8338600
EAN/GTIN:
     4018242928309

Stromschienenmodul schwarz 078IP50 BL- #8338600

Blindabdeckung für E-Line PRO LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line PRO 078.... Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
368 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,58*
€ 37,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,45*
€ 39,49*
€ 3,90*
ab € 29,30*
€ 40,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.