Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1162144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97666845
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1162144
EAN/GTIN:
     4063151169985
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1162144

CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 32 A / 480 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Standard:
Typ 2 CCS
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
108 mm
Höhe:
140,25 mm
Tiefe:
128,4 mm
Nennspannung:
480 V
Max. Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 480,45*
€ 537,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 485,09*
€ 538,35*
Frei Haus
ab € 489,31*
€ 543,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,29*
€ 553,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 512,59*
€ 570,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,25*
€ 619,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.