Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC mit Schutzart IP65 1139136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-PC mit Schutzart IP65 1139136
Panel-PC mit Schutzart IP65 1139136
Artikel-Nr.:
     3517B-97666890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1139136
EAN/GTIN:
     4063151086435
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc phönix contact
industrie-pc

Panel-PC mit Schutzart IP65 1139136

Panel-PC mit 25,7 cm / 10,1"
-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1200 x 800 Pixel (WVGA), 262000 Farben, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1200
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-5..50 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.302,94*
€ 1.401,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,20*
€ 1.402,09*
Frei Haus
ab € 1.317,79*
€ 1.417,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.324,66*
€ 1.431,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,56*
€ 1.445,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,12*
€ 1.667,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,75*
€ 1.663,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,30*
€ 1.625,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,99*
€ 1.593,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,94*
€ 1.550,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.