| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97666908 Herst.-Nr.: 1208073 EAN/GTIN: 4063151277109 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208073 LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,34* | € 5,76* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,35* | € 5,88* | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,45167* | € 5,89167* | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,625* | € 6,135* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,35002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|