Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel 1190420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch-Panel 1190420
Touch-Panel 1190420
Artikel-Nr.:
     3517B-97666999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1190420
EAN/GTIN:
     4063151239985
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display 12"

Touch-Panel 1190420

Touchpanel mit 30,7 cm / 12,1"
-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: touch panel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,52*
€ 1.270,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.240,30*
€ 1.274,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.282,70*
€ 1.316,81*
Frei Haus
ab € 1.250,54*
€ 1.324,29*
Frei Haus
ab € 1.298,42*
€ 1.330,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,03*
€ 1.516,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,79*
€ 1.515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,01*
€ 1.504,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,60*
€ 1.492,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,30*
€ 1.475,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.