| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97677816 Herst.-Nr.: 8424900 EAN/GTIN: 4018242940943 |
| |
|
| | |
| Seilaufhängung A01DSXOE/1500 078 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für Abhängelängen bis 1500 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line PRO 078... anzuwenden. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Farbe: | Edelstahl | Länge: | 140 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,16* | € 25,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 26,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,31* | € 27,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,84* | € 30,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|