Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler DALI, ws BV G2 3PTD #8663951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler DALI, ws BV G2 3PTD #8663951
Artikel-Nr.:
     3517B-97678742
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8663951
EAN/GTIN:
     4051655080196
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED-Stromschienenstrahler DALI, ws BV G2 3PTD #8663951

Stromschienenstrahler mit dezent reduziertem Leuchtendesign in kleiner Bauform. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Um 90° schwenkbar und 355° drehbar. Optisches System mit 3D Facettenreflektor. Mit Abdeckscheibe aus Glas, klar. Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood. Ausstrahlungswinkel 60°.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 192,23*
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 200,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8663051
ab € 146,60*
Ähnlich
TRILUX
8663751
ab € 153,89*
Ähnlich
TRILUX
8663851
ab € 146,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.