Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM2 0,8kN B1187A-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-97751570
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1187A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM2 0,8kN B1187A-Dca

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM2 0,8kN
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0,8 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,721*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,85701* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.989,267*
€ 2.367,22773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.973,643*
€ 2.348,63517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.890,42*
€ 2.249,5998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.842,015*
€ 2.191,99785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.799,721*
€ 2.141,66799
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,78*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.