Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 890-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 890-133
Stecker 890-133
Artikel-Nr.:
     3517B-97757221
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-133
EAN/GTIN:
     4045454233013
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leistungsstecker

Stecker 890-133

Stecker
mit Zugentlastungsgehäuse
3-polig
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2246*
€ 2,6146*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4452*
€ 2,8752*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 2,88*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4856*
€ 2,9256*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5446*
€ 2,9483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9256*
€ 3,48146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4856*
€ 2,95786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-523
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.