Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97759724 Herst.-Nr.: 19093 EAN/GTIN: 3303430190936 |
| |
|
| | |
| Anschlusskit Kabelschuh für NG125 4Stück 19093 (VE4) Schraubvorrichtung für Kabelschuh für NG125. Isolationsspannung (Ui) 1000V, Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet für NG125 und Vigi NG125. Montage vor- oder nachgeschaltet. Anschlussnenngrößen 80 bis 125 A. Kupferklemmen- flexibles Kabel bis zu 35 mm², starres Kabel bis zu 50 mm². Schienen- 16 x 3 mm, 15 x 4 mm, 16 x 4 mm. VPE- 4 Stück pro Beutel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,91* | € 14,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,92* | € 14,10* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 10,33* | € 14,64* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,50* | € 15,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,24* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|