| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97759940 Herst.-Nr.: 75.015.5535.0 EAN/GTIN: 4015573840836 |
|
|
| | |
| Rundleiter Abgang 75.015.5535.0 Aufbaugehäuse podisCON 7-polig 20A Buchseneinsatz für podisCON Stecker Anschluss Rundleitung 4qmm über Schraubklemmen Schutzart IP65 mit Verriegelungsbügel Farbe: Silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 89 mm | Tiefe: | 117 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Mit Klappdeckel: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,57* | € 64,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,47* | € 65,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,5143* | € 68,2643* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,59* | € 70,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,31* | € 72,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|