Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 827 RS781B49S827PSUEVWBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 827 RS781B49S827PSUEVWBS
LED-Einbaustrahler 827 RS781B49S827PSUEVWBS
Artikel-Nr.:
     3517B-97766212
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97946100
EAN/GTIN:
     8718699979461
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 827 RS781B49S827PSUEVWBS

D155 mm, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzgerät extern (Ein/Aus), 4750 lm, 123 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM 3, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,49*
€ 156,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 158,33*
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 164,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,91*
€ 169,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,50*
€ 174,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.