Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 830, DALI, sw 742162.003.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move, 41...73 W, 742162.003.76 5850...9700 lm, 830,sw, Anbaustrahler
RZB TX-Move, 41...73 W, 742162.003.76 5850...9700 lm, 830,sw, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     3517B-97767923
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742162.003.76
EAN/GTIN:
     4051859755487
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Anbaustrahler 830, DALI, sw 742162.003.76

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 205,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,80*
€ 205,62*
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 212,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,25*
€ 223,07*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,36*
€ 223,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.