Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter GF 1ÖS D CSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter GF 1ÖS D CSA
Fußschalter GF 1ÖS D CSA
Artikel-Nr.:
     3517B-97856169
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     1048531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter steute
fußschalter

Fußschalter GF 1ÖS D CSA

Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 192,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,84*
€ 193,47*
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 200,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.