Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schutzrohrleuchte 3P 42VAC IP44 1SDCEE 68A36160-0062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schutzrohrleuchte 3P 42VAC IP44 1SDCEE 68A36160-0062
LED-Schutzrohrleuchte 3P 42VAC IP44 1SDCEE 68A36160-0062
Artikel-Nr.:
     3517B-98050792
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     68A36160-0062
EAN/GTIN:
     4017506101052
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
led rohrleuchte
schutzrohrleuchte

LED-Schutzrohrleuchte 3P 42VAC IP44 1SDCEE 68A36160-0062

Schutzrohrleuchte. Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Betriebsgerät integriert. Eine Steckdose ermöglicht den Anschluss weiterer Leuchten oder elektrischer Geräte.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutzrohrleuchte sonlux
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,98*
€ 298,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,04*
€ 298,82*
Frei Haus
ab € 250,33*
€ 301,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,97*
€ 330,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonlux
68Z00006
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.