Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste Knebelgriff 1Ö tastend 4polig C22-WK-K01-P65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98054545
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186177
EAN/GTIN:
     4015081816781
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster

Wahltaste Knebelgriff 1Ö tastend 4polig C22-WK-K01-P65

Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, 1 Ö, = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton wahltaster, wahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,11*
€ 52,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,12*
€ 52,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 53,30*
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 53,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,71*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.