Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 17,8x34mm weiß THM WO VIN17.8/34 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 17,8x34mm weiß THM WO VIN17.8/34 WS
Gerätemarkierer, Etikett 17,8x34mm weiß THM WO VIN17.8/34 WS
Artikel-Nr.:
     3517B-98059081
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1382930000
EAN/GTIN:
     4050118185065
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 17,8x34mm weiß THM WO VIN17.8/34 WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0,75..35 mm
Kabeldurchmesser:
4,4..6,7 mm
Länge:
17,8 mm
Breite:
34 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,67*
€ 278,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,68*
€ 287,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,89*
€ 293,99*
Frei Haus
ab € 253,98*
€ 296,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 270,36*
€ 314,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.