| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98065246 Herst.-Nr.: 183267 EAN/GTIN: 4015081782000 |
| |
|
| | |
| SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-4D4D-2 SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und vier digitalen Ausgängen, Sensorversorgung je M12 Buchse 24 V DC 70 mA kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, digitale Ausgängen 24 V DC 2A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je zwei Ein-/Ausgänge Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,04* | € 364,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 328,16* | € 364,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,02* | € 367,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 340,91* | € 380,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,28* | € 413,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|