Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend weiß M22-D-W-X11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98066191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101673
EAN/GTIN:
     4015081015658
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend weiß M22-D-W-X11

Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,78*
€ 5,17*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,40*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,914*
€ 6,694*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,95*
10
Frei Haus
ab € 5,179*
€ 6,959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,694*
€ 7,96586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,954*
€ 7,08526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,414*
€ 6,44266
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,914*
€ 5,84766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,35*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216380
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.