Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 500A Steckeinsatz NZMH3-S500-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98068758
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168919
EAN/GTIN:
     4015081654123
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 500A Steckeinsatz NZMH3-S500-SVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.572,04*
€ 1.724,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.629,09*
€ 1.784,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.725,06*
€ 1.870,89*
€ 5,95*
ab € 1.780,17*
€ 1.926,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.786,50*
€ 1.943,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,89*
€ 2.226,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,85*
€ 2.202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,47*
€ 2.123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,21*
€ 2.079,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,06*
€ 2.052,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.