| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98069080 Herst.-Nr.: 06849600 EAN/GTIN: 8718696068496 |
|
|
| | |
| 3D-LED-Leuchte 830 TCKTS 20S/ #06849600 Surface-mounted, 218 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 5, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,10* | € 242,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,74* | € 243,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,00* | € 249,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|