Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 10.00mm LL 10.00/#2613390000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98161932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2613390000
EAN/GTIN:
     4050118674750
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 10.00mm LL 10.00/#2613390000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,23*
€ 123,96*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,90*
€ 124,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,50*
€ 125,68*
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 128,96*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,07*
€ 130,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,96*
€ 147,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,79*
€ 144,9301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,00*
€ 139,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,03*
€ 132,1257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,23*
€ 119,2737
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.