Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1825720000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98163607
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1825720000
EAN/GTIN:
     4032248328413
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1825720000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,644*
€ 2,314*
18 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6519*
€ 2,3219*
8 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,674*
€ 2,354*
73 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,738*
€ 2,448*
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8034*
€ 2,5434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 34,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.