Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98166208 Herst.-Nr.: 1186024 EAN/GTIN: 4012196848638 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 2-28mm BS-H3-M-28 FT Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 22..28 mm | Für Rohre (metrisch): | 28 | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Oberflächenschutz Wanne: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,40* | € 144,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,575* | € 144,815* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,325* | € 148,485* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,12* | € 150,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,655* | € 150,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,388* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|